FALLTECH Dây buộc công cụ G5027H Chiều dài 32 inch Màu xanh Polyester
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dụng cụ dây buộc |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài | 32 " |
Chất liệu dây chuyền | Polyester |
Tối đa Tải trọng làm việc | 15 lb |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.09 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.02 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.18 |
Mã HS | 6307909889 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.