Fallstop V42pawfp2* | Đầu nối neo bê tông Vòng 1-3/4 inch | 19l008 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FALLSTOP V42PAWFP2 * Đầu nối neo bê tông 1-3 / 4 Inch Ring | AA8PZR 19L008

FALLSTOP V42PAWFP2* Đầu nối neo bê tông Vòng 1-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8PZR phần: V42PAWFP2 *Tham chiếu chéo: 19L008
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
€527.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối neo bê tông
Hố sâu4-1 / 2 "
Lỗ Dia.1"
của DINTEKThẻ Tạm thời
Chiều dài13.5 "
Vật chấtNhôm, thép không gỉ
Vòng đường kính.1-3 / 4 "
Độ bền kéo10,000 lb
Cân nặng có khả năng400 lb
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7318152095
Quốc giaCA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ Dia.Chiều dàiĐộ bền kéoChiều rộngGiá cả
FALLSTOP V42PAWFP* Đầu nối neo bê tông Đường kính vòng 2 inch | AA8PZQ 19L007 V42PAWFP *3 / 4 "11.5 "5000 lb2"€282.79
Đầu nối neo bê tông FALLSTOP V42PALFP 400 Lb. Công suất | AA8PZT 19L009 V42PALFP3 / 4 "10.875 "5000 lb1.75 "€328.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FALLSTOP V42PAWFP2* Đầu nối neo bê tông Vòng 1-3/4 inch
€527.48 /đơn vị