<span Class='notranslate'>Falcon Lock </span> T101 Q 626 | Heavy Duty Lever Lockset Quantum Passage | 36z362 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FALCON LOCK T101 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Bộ phận lượng tử | AC7BLW 36Z362

FALCON LOCK T101 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Passage

Trong kho
Khoản mục: AC7BLW Model: T101 Q 626Tham chiếu chéo: 36Z362
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
€330.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2.75 "
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngĐi qua
Lớp1
Xử lý vật liệuĐồng thau, thép, kẽm
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenG
Loại địa điểmPhòng xông hơi hồng ngoại thương mại
Chức năng bộ khóaĐi qua
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Pins6
Độ dày cửa yêu cầu1-3/4" to 2-1/8"
Loại đình côngGóc vuông, không có hộp
Phong cáchQuantum

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.63
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)36.32
Chiều rộng tàu (cm)22.61
Mã HS8301406030
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngkhóaLoại rãnh thenPhong cáchGiá cả
FALCON LOCK T101 D 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Dane Passage | AC7BLV 36Z361 T101 D 626Đi quaĐã mở khóaGDane€337.63
FALCON LOCK T301 D 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Dane Quyền riêng tư | AC7BLX 36Z364 T301 D 626Quyền riêng tưKhóa khác nhauGDane€413.77
FALCON LOCK T301 Q 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Quyền riêng tư | AC7BLY 36Z365 T301Q626Quyền riêng tưKhóa khác nhauGQuantum€460.04
FALCON LOCK T511BD D 626 Bộ khóa đòn bẩy hạng nặng Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626lối vàoSFIC không được bao gồmKhông có cốt lõiDane€518.78
FALCON LOCK T511BD Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Mục nhập lượng tử | AC7BMA 36Z367 T511BDQ 626lối vàoSFIC không được bao gồmKhông có cốt lõiQuantum€505.12
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng nặng Lối vào Dane | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626lối vàoKhóa khác nhauCDane€526.58
FALCON LOCK T511PD Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Lối vào lượng tử | AC7BMC 36Z370 T511PDQ 626lối vàoKhóa khác nhauCQuantum€459.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FALCON LOCK T101 Q 626 Heavy Duty Lever Lockset Quantum Passage
€330.19 /đơn vị