FAIRBANKS Xe tải tấm và bảng điều khiển PM-2838-5PRB Thép dài 38 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải tấm và tấm |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Bánh xe Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh xe | Polyurethane với Polyurethane / Polyethylene Center |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xanh lá |
Chiều cao sàn | 9" |
Chiều dài sàn | 38 " |
Vật liệu sàn | Thép |
Chiều rộng sàn | 28 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý bao gồm | Có |
Loại xử lý | Removable |
Tải trọng | 2000 lb |
Số bánh | 4 |
Chiều cao tổng thể | 35.5 " |
Chiều dài tổng thể | 38 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
UPC | 733351012728 |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.83 |
Chiều cao tàu (cm) | 90.17 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Caster Dia. | Bánh xe Caster Dia. | Chiều cao sàn | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2838-6PRB | 6" | 6" | 9.75 " | 36.25 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.