FAIRBANKS LUCD-03-2424-3PH Mục đích chung Dolly 500 Lb.
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mục đích chung Dolly |
Bánh xe Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh xe | Polyolefin |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Màu | màu xanh lá |
Tải trọng | 500 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao nền tảng | 5.5 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Phong cách nền tảng | Mở, với môi lên |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
UPC | 733350999839 |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.62 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng nền tảng | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều rộng bánh xe | Tải trọng | Chiều cao nền tảng | Chiều dài nền tảng | Phong cách nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI-1627-4HR | 16 " | 4" | Cao su cứng | 1.5 " | 1600 lb | 5.5 " | 27 " | Mở, xả | €291.61 | ||
AI-1627-4IW | 16 " | 4" | Thép | 1.5 " | 2000 lb | 5.5 " | 27 " | Mở, xả | €296.31 | ||
LU-1627-4HR | 16 " | 4" | Cao su cứng | 1.5 " | 1600 lb | 5.375 " | 27 " | Rắn, có môi lên | €318.45 | ||
LU-1627-4IW | 16 " | 4" | Thép | 1.5 " | 2000 lb | 5.375 " | 27 " | Rắn, có môi lên | €340.42 | ||
LU-1830-4IW | 18 " | 4" | Thép | 1.5 " | 2000 lb | 5.375 " | 30 " | Rắn, có môi lên | €338.65 | ||
LD-1627-4HR | 16 " | 4" | Cao su cứng | 1.5 " | 1600 lb | 5.375 " | 27 " | Rắn, cúi môi | €320.25 | ||
LD-1627-4IW | 16 " | 4" | Thép | 1.5 " | 2000 lb | 5.375 " | 27 " | Rắn, cúi môi | €321.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.