FAIRBANKS Xe Tải Bệ HQ-3060-RT/408 Công suất 4000 Lb 30 x 60
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nền tảng xe tải |
Vật liệu bánh xe | Cao su khuôn |
Màu | Green / Woodgrain |
Chiều cao sàn | 18 " |
Chiều dài sàn | 60 " |
Chiều rộng sàn | 30 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Ống thép 1-5 / 16 " |
Tải trọng | 4000 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 43 " |
Chiều dài tổng thể | 60 " |
Chiều rộng tổng thể | 60 " |
UPC | 733351030876 |
Trọng lượng tàu (kg) | 123.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Bánh xe Caster Dia. | Vật liệu bánh xe | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng bánh xe | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-25-2448-RT / 411 | 1400 lb | 5" | Cao su khuôn | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-26-2448-RT / 411 | 1600 lb | 6" | Cao su khuôn | 33.63 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-28-2448-RT / 411 | 2000 lb | 8" | Cao su khuôn | 35.875 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-28-2448-FPN / 411 | 1200 lbs. | 8" | Khí nén | 35.875 " | 48 " | 48 " | 2.5 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-210-2448-FPN / 411 | 1400 lb | 11 " | Khí nén | 38.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-212-2448-FPN / 411 | 1800 lb | 12 " | Khí nén | 42.38 " | 48 " | 24 " | 3.5 " | màu xanh lá | - | RFQ
|
SD-25-2448-HC / 411 | 2200 lb | 5" | Cao su | 32.875 " | 48 " | 24 " | 2" | màu xanh lá | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.