FAIRBANKS Thanh Nâng E-84-RT Có Bánh Xe Cao Su 84 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đòn bẩy nâng lên Dolly |
Xử lý Màu | cây sồi |
Xử lý vật liệu | Gỗ |
Tải trọng | 5000 lb |
Độ sâu tấm mũi | 3" |
Chiều rộng tấm mũi | 5" |
Chiều dài tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 10.75 " |
UPC | 733351007359 |
Vật liệu bánh xe | Khuôn đúc cao su trên gang |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 223.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.86 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Chiều dài tổng thể | Vật liệu bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
E-60-IW | 3500 lb | 60 " | Bán thép với lỗ khoan trơn | €467.88 | |
E-72-IW | 4250 lb | 72 " | Bán thép với lỗ khoan trơn | €498.02 | RFQ
|
E-84-IW | 5000 lb | 84 " | Bán thép với lỗ khoan trơn | €277.06 | RFQ
|
E-60-RT | 3500 lb | 60 " | Khuôn đúc cao su trên gang | €467.88 | |
E-72-RT | 4250 lb | 72 " | Khuôn đúc cao su trên gang | €498.02 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.