FAIRBANKS Xe nâng tay E-48-10PN Chiều cao 44-1/2 Bánh xe bán khí nén
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng tay đa năng |
Màu | màu xanh lá |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Loại xử lý | Tay cầm kép |
Tải trọng | 550 lb |
Vật chất | Tất cả thép hàn |
Độ sâu tấm mũi | 6-1 / 2 " |
Chiều rộng tấm mũi | 14 " |
Độ sâu tổng thể | 14 " |
Chiều cao tổng thể | 44.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Vòng bi bánh xe | Banh |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Loại bánh xe | Bán khí nén |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 113.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 35.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bánh xe | Loại xử lý | Tải trọng | Chiều rộng bánh xe | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Đường kính bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHS-113-8PN | Bán khí nén | Vòng lặp khung liên tục | 500 lb | 1.5 " | 17 " | 46 " | 17.5 " | 8" | €198.42 | ||
MHS-112-8PN | Bán khí nén | Tay cầm kép | 500 lb | 1.5 " | 17 " | 47 " | 17.5 " | 8" | €216.63 | ||
MHS-111-8PN | Bán khí nén | Lùi khung hình liên tục | 500 lb | 1.5 " | 17 " | 45 " | 17.5 " | 8" | €193.33 | ||
C114-10PN | Bán khí nén | Vòng lặp khung liên tục | 800 lb | 2.75 " | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
| |
C114-10FF | Căn hộ miễn phí | Vòng lặp khung liên tục | 800 lb | 3" | 18 " | 50 " | 18 " | 10 " | €301.49 | ||
(FB) E-18-10FF | Căn hộ miễn phí | Lùi khung hình liên tục | 550 lb | 3" | 14 " | 51.5 " | 18 " | 10 " | €334.19 | ||
E4810FPN | Khí nén | Tay cầm kép | 550 lb | 3.5 " | 14 " | 44.5 " | 18 " | 10 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.