FAIRBANKS Xe tải ghế xếp C120-10FF Bánh xe phẳng miễn phí
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế xếp xe tải |
Màu | màu xanh lá |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Width | 14 " |
Xử lý Màu | màu xanh lá |
Loại xử lý | Lùi khung hình liên tục |
Tải trọng | 500 lb |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 60 " |
UPC | 733351030159 |
Đường kính bánh xe | 10 " |
Vật liệu bánh xe | Polyurethane vi tế bào |
Loại bánh xe | Căn hộ miễn phí |
Chiều rộng bánh xe | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.78 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 88.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.