Fag Bearings 3306-bd | Vòng bi tiếp xúc góc 10400 vòng/phút | 32pg03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VÒNG BI FAG 3306-BD Vòng bi tiếp xúc góc 10400 vòng/phút | AG2YTC 32PG03

FAG BEARINGS Vòng bi tiếp xúc góc 3306-BD 10400 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AG2YTC phần: 3306-BDTham chiếu chéo: 32PG03
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
€156.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGóc tiếp xúc bóng
ABEC Dung sai3
Đường kính lỗ khoan.30mm
Vật liệu lồngThép
Góc tiếp xúc (Bằng cấp)30 Degrees
Công suất tải động43,000 N
Tối đa RPM10,400
Bên ngoài Dia.72mm
Khả năng tải tĩnh29,500 N
Nhiệt độ. Phạm vi-68 độ đến 392 độ F
KiểuHàng đôi
Chiều rộng30.2mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.67
Chiều cao tàu (cm)3.68
Chiều dài tàu (cm)8.78
Chiều rộng tàu (cm)8.78
Mã HS8482105028

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu con dấuABEC Dung saiĐường kính lỗ khoan.Khả năng tải tĩnhNhiệt độ. Phạm viChiều rộngVật liệu lồngCông suất tải độngGiá cả
Vòng bi FAG 3208-BD Vòng bi tiếp xúc góc 11465 Lb. | AG2YNZ 32PF86 3208-BD-340mm38,000 N-68 độ đến 392 độ F30.2mmThép51,000 N€29.47
FAG BEARINGS 3208-BD-C3 Bi tiếp xúc góc Bearin 8900 Rpm | AG2YPA 32PF87 3208-BD-C3-340mm38,000 N-68 độ đến 392 độ F30.2mmThép51,000 N-
RFQ
VÒNG BI FAG 3209-BD-C3 Vòng bi tiếp xúc góc 11240 Lb. | AG2YPB 32PF89 3209-BD-C3-345mm39,000 N-68 độ đến 392 độ F30.2mmThép50,000 N-
RFQ
Vòng bi FAG 3210-BD Vòng bi tiếp xúc góc 11915 Lb. | AG2YPC 32PF90 3210-BD-350mm44,000 N-68 độ đến 392 độ F30.2mmThép53,000 N-
RFQ
VÒNG BI FAG 3210-BD-C3 Vòng bi tiếp xúc góc 7800 vòng / phút | AG2YPD 32PF91 3210-BD-C3-350mm44,000 N-68 độ đến 392 độ F30.2mmThép53,000 N-
RFQ
VÒNG BI FAG 3302-BD-2HRS-TVH-C3 Vòng bi tiếp xúc góc 18400 Rpm | AG2YPE 32PH31 3302-BD-2HRS-TVH-C3Chất đàn hồi acrylonitrile-butadiene315mm10,400 N-68 độ đến 248 độ F19mmPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinh17,000 N-
RFQ
VÒNG BI FAG 3303-BD-2HRS-TVH Vòng bi tiếp xúc góc 5058 Lb. | AG2YPF 32PH32 3303-BD-2HRS-TVHChất đàn hồi acrylonitrile-butadiene317mm13,100 N-68 độ đến 248 độ F22.5mmPolyamide gia cố bằng sợi thủy tinh22,500 N-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FAG BEARINGS Vòng bi tiếp xúc góc 3306-BD 10400 Rpm
€156.19 /đơn vị