FAG BEARINGS 3213-BD-C3 Vòng bi tiếp xúc góc 5700 Rpm
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Góc tiếp xúc bóng |
ABEC Dung sai | 3 |
Đường kính lỗ khoan. | 65mm |
Vật liệu lồng | Thép |
Góc tiếp xúc (Bằng cấp) | 30 Degrees |
Công suất tải động | 86,000 N |
Tối đa RPM | 5700 |
Bên ngoài Dia. | 120mm |
Khả năng tải tĩnh | 77,000 N |
Nhiệt độ. Phạm vi | -68 độ đến 392 độ F |
Kiểu | Hàng đôi |
Chiều rộng | 38.1mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 2 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.65 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.63 |
Chiều rộng tàu (cm) | 14.63 |
Mã HS | 8482105028 |
Mô hình | Vật liệu con dấu | ABEC Dung sai | Đường kính lỗ khoan. | Khả năng tải tĩnh | Nhiệt độ. Phạm vi | Chiều rộng | Vật liệu lồng | Công suất tải động | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-BD | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68 độ đến 392 độ F | 30.2mm | Thép | 51,000 N | €29.47 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68 độ đến 392 độ F | 30.2mm | Thép | 51,000 N | - | RFQ
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45mm | 39,000 N | -68 độ đến 392 độ F | 30.2mm | Thép | 50,000 N | - | RFQ
|
3210-BD | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68 độ đến 392 độ F | 30.2mm | Thép | 53,000 N | - | RFQ
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68 độ đến 392 độ F | 30.2mm | Thép | 53,000 N | - | RFQ
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | Chất đàn hồi acrylonitrile-butadiene | 3 | 15mm | 10,400 N | -68 độ đến 248 độ F | 19mm | Polyamide gia cố bằng sợi thủy tinh | 17,000 N | - | RFQ
|
3303-BD-2HRS-TVH | Chất đàn hồi acrylonitrile-butadiene | 3 | 17mm | 13,100 N | -68 độ đến 248 độ F | 22.5mm | Polyamide gia cố bằng sợi thủy tinh | 22,500 N | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.