Fag Bearings 22213-e1-c3 | Vòng bi cầu, 22213, Đường kính 65 Mm, Hình trụ, 120 Mm Od, 31 Mm Wd | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vòng bi FAG 22213-E1-C3 Vòng bi cầu, 22213, Đường kính 65 mm, Hình trụ, 120 mm Od, 31 mm Wd | CP4WKG 4YWA7

FAG BEARINGS Vòng bi cầu 22213-E1-C3, 22213, Đường kính 65 mm, Hình trụ, 120 mm Od, 31 mm Wd

Trong kho
Hạng mục: CP4WKG phần: 22213-E1-C3Tham chiếu chéo: 4YWA7
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
€401.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSpherical Roller Bearing

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.54
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Vòng bi FAG 22205-E1-C3 Vòng bi cầu, 22205, Đường kính 25 mm, Hình trụ, 52 mm Od, 18 mm Wd | CP4WKA 4YVZ5 22205-E1-C3€201.18
Vòng bi FAG 22206-E1-C3 Vòng bi cầu, 22206, Đường kính 30 mm, Hình trụ, 62 mm Od, 20 mm Wd | CP4WKB 4YVZ6 22206-E1-C3€221.24
Vòng bi FAG 22207-E1-C3 Vòng bi cầu, 22207, Đường kính 35 mm, Hình trụ, 72 mm Od, 23 mm Wd | CP4WKC 4YVZ7 22207-E1-C3€224.42
Vòng bi FAG 22208-E1-C3 Vòng bi cầu, 22208, Đường kính 40 mm, Hình trụ, 80 mm Od, 23 mm Wd | CP4WKD 4YVZ8 22208-E1-C3€274.10
Vòng bi FAG 22209-E1-C3 Vòng bi cầu, 22209, Đường kính 45 mm, Hình trụ, 85 mm Od, 23 mm Wd | CP4WKE 4YVZ9 22209-E1-C3€296.99
Vòng bi FAG 22212-E1-C3 Vòng bi cầu, 22212, Đường kính 60 mm, Hình trụ, 110 mm Od, 28 mm Wd | CP4WKF 4YWA4 22212-E1-C3€390.11
Vòng bi FAG 22215-E1-C3 Vòng bi cầu, 22215, Đường kính 75 mm, Hình trụ, 130 mm Od, 31 mm Wd | CP4WKH 4YWC4 22215-E1-C3€489.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FAG BEARINGS Vòng bi cầu 22213-E1-C3, 22213, Đường kính 65 mm, Hình trụ, 120 mm Od, 31 mm Wd
€401.00 /đơn vị