Facom Ft-j.151avse | Bóng Ratchet Cách Nhiệt 3/8 X 7 In | 32h625 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng Ratchet cách điện FACOM FT-J.151AVSE 3/8 x 7 In | AC4ZVH 32H625

FACOM Bóng Bánh cóc cách điện FT-J.151AVSE 3/8 x 7 In

Trong kho
Khoản mục: AC4ZVH phần: FT-J.151AVSETham chiếu chéo: 32H625
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
€188.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRatchet cách nhiệt
Màutrái cam
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Vật chấtVật liệu Bi
Tối đa Sử dụng điện áp1000VAC / 1500 VDC
Chiều dài tổng thể7"
ReversingKhông đảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8207906000
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
Bóng Ratchet cách điện FACOM FT-S.151AVSE 1/2 x 10-3 / 8 In | AC4ZVF 32H623 FT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€254.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM Bóng Bánh cóc cách điện FT-J.151AVSE 3/8 x 7 In
€188.84 /đơn vị