Facom Fa-189.17avse | Kìm Cách Điện Hàm 6-1/2 Inch 1-25/32 Inch | 32h707 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm cách điện FACOM FA-189.17AVSE 6-1 / 2 Inch 1-25 / 32 Inch Hàm | AC4ZYK 32H707

FACOM Kìm cách điện FA-189.17AVSE Hàm 6-1/2 Inch 1-25/32 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC4ZYK phần: FA-189.17AVSETham chiếu chéo: 32H707
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
€121.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cách điện
Năng lực cắt / Vật liệuDây 1-5 / 16 "
Cắt cạnhTiêu chuẩn
Xử lý Màutrái cam
Loại xử lýCách nhiệt
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài1 25 / 32 "
Hàm rộng1 5 / 16 "
Vật chấtVật liệu Bi
Tối đa Mở hàm1-5 / 16 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể6.5 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 16 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8203206030
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNăng lực cắt / Vật liệuHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmGiá cả
Kìm khớp nối rắn FACOM FA-188.16AVSE 6-1 / 2 inch 1-31 / 32in Hàm | AC4ZYD 32H701 FA-188.16AVSEDây 1-15 / 32 "1 31 / 32 "1 15 / 32 "Thép1-15 / 32 "€95.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM Kìm cách điện FA-189.17AVSE Hàm 6-1/2 Inch 1-25/32 Inch
€121.35 /đơn vị