Facom Fa-185.20avse | Kìm mũi dài 7-7/8 2-23/32 Hàm | 32h703 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kìm Mũi Dài FACOM FA-185.20AVSE 7-7 / 8 2-23 / 32 Hàm | AC4ZYF 32H703

FACOM Kìm mũi dài FA-185.20AVSE 7-7/8 2-23/32 Hàm

Trong kho
Khoản mục: AC4ZYF phần: FA-185.20AVSETham chiếu chéo: 32H703
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
€114.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm mũi kim cách điện
Năng lực cắt / Vật liệuDây 1-3 / 8 "
Xử lý Màutrái cam
Loại xử lýCách nhiệt
Uốn cong hàm0 Degrees
Hàm dài2 23 / 32 "
Loại hàmRăng cưa
Hàm rộng1.375 "
Vật chấtThép
Tối đa Mở hàm1.375 "
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể7.875 "
Mùa xuân trở vềKhông
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo rộng3 / 8 "
Xếp hạng điện áp1000V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8203206030
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng mũi (thẳng)
  • Máy cắt bên (Có)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FACOM Kìm mũi dài FA-185.20AVSE 7-7/8 2-23/32 Hàm
€114.20 /đơn vị