vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U55010.031.0250 Tap Bolt, 5/16-18 Inch Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 316Ss, 25PK | CG8UNC 41UH76

FABORY U55010.031.0250 Bu lông tarô, Cỡ ren 5/16-18 inch, Chiều dài 2-1/2 inch, 316Ss, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8UNC phần: U55010.031.0250Tham chiếu chéo: 41UH76
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
€46.04 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc2 1 / 2
Kết thúcTrơn
Lớp316
Chiều cao đầu7 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width0.5 "
Chiều dài2-1 / 2 "
Vật chứng85000 psi
Độ cứng RockwellHRB95 đến HRC32
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U55010.031.0250 Bu lông tarô, Cỡ ren 5/16-18 inch, Chiều dài 2-1/2 inch, 316Ss, 25PK
€46.04 /đóng gói