vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U51700.031.0175 Chốt Cotter, Lớp 18-8, Đường kính chốt 5/16 inch, 10PK | CG8UHT 41JY88

FABORY U51700.031.0175 Chốt cotter, Lớp 18-8, Đường kính chốt 5/16 inch, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8UHT phần: U51700.031.0175Tham chiếu chéo: 41JY88

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€32.88 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Cotter
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc1 3 / 4
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều dài1 3 / 4 "
Ghim Dia.5 / 16 "
Pin kiểuNgạnh mở rộng
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Quốc giaKhác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnKết thúc FastenerChiều dài dây buộcKết thúcLớpChiều dàiGhim Dia.Loại pinGiá cả
FABORY L39350.063.0063 Chốt cotter, Đường kính chốt 6.3mm. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063ThépMạ kẽm63Mạ kẽm-63mm6.3 mm-€282.55
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Pin Cotter, Đường kính chân 8.0mm. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112ThépMạ kẽm112Mạ kẽm-112mm8.0 mm-€360.82
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Chốt Cotter, Lớp thép lò xo | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001ThépMạ kẽm85Mạ kẽmThép lò xo85mm--€435.27
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Pin Cotter, Lớp thép lò xo | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001ThépMạ kẽm105Mạ kẽmThép lò xo105mm--€431.45
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Chốt Cotter, Lớp thép lò xo | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001ThépMạ kẽm92Mạ kẽmThép lò xo92mm--€408.55
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Pin Cotter, Lớp thép lò xo, Đường kính pin 8mm. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001ThépMạ kẽm130Mạ kẽmThép lò xo130mm8 mm-€549.82
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Chân cotter, Đường kính chân 1.6mm. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016ThépMạ kẽm16Mạ kẽm-16mm1.6 mm-€5.75
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U51700.031.0175 Chốt cotter, Lớp 18-8, Đường kính chốt 5/16 inch, 10PK
€32.88 /đóng gói