vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U51580.043.0200 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 7/16 inch, Lớp 18-8, Đường kính chốt 0.4375 inch, 5PK | CG8UDD 41UZ46

FABORY U51580.043.0200 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 7/16 inch, Lớp 18-8, Đường kính chốt 0.4375 inch, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8UDD phần: U51580.043.0200Tham chiếu chéo: 41UZ46

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€74.03 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc2
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều dài2 "
Đường kính danh nghĩa7 / 16 "
Ghim Dia.0.4375 "
Pin kiểuMặt đất không có trách nhiệm
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U51580.043.0200 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 7/16 inch, Lớp 18-8, Đường kính chốt 0.4375 inch, 5PK
€74.03 /đóng gói