Fabory U51562.409.0175 | Chốt côn, Kích thước #7 X 1-3/4, Kích thước ren 3/8-24, Cấp 18-8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U51562.409.0175 Chốt côn, Kích thước #7 X 1-3/4, Kích thước ren 3/8-24, Lớp 18-8 | CG8TZN 41LN18

FABORY U51562.409.0175 Chốt côn, Kích thước #7 X 1-3/4, Kích thước ren 3/8-24, Lớp 18-8

Trong kho
Sản phẩm: CG8TZN phần: U51562.409.0175Tham chiếu chéo: 41LN18

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt côn
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc1 3 / 4
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Dia cuối lớn.0.408 đến 0.410 "
Chiều dài1 3 / 4 "
Loại pinCó ren ngoài với đai ốc
Kích thước máy# 7 x 1 3/4
Dia cuối nhỏ.0.371 "
Hệ thống đo lườngInch
Kích thước chủ đề3 / 8-24

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Quốc giaKhác nhau

Chi tiết sản phẩm:

  • Bao gồm: Đai ốc

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U51562.409.0175 Chốt côn, Kích thước #7 X 1-3/4, Kích thước ren 3/8-24, Lớp 18-8
€12.65 /đơn vị