FABORY Chốt lò xo U51430.037.0275, Đường kính 0.388-0.403 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/8 inch, Lớp 420
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin mùa xuân |
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất) | 0.388-0.403 " |
Vật liệu cơ bản | Thép không gỉ |
đường kính vát | 0.366 " |
Tham chiếu chiều dài Chamfer | 0.095 " |
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | 12,600 Lbs. |
Chiều dài dây buộc | 2 3 / 4 |
Lớp | 420 |
Chiều dài | 2 3 / 4 " |
Đường kính danh nghĩa | 3 / 8 " |
Bên ngoài Dia. | 3 / 8 " |
Loại pin | Cuộn lại |
Tiêu chuẩn | ASME B18.8.2 |
Hệ thống đo lường | Inch |
Quốc gia | Khác nhau |
Mô hình | Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất) | Vật liệu cơ bản | đường kính vát | Chiều dài vát mép (Tối đa) | Chiều dài vát mép (Tối thiểu) | Tham chiếu chiều dài Chamfer | Sức mạnh cắt đôi (Lbs.) | Kết thúc Fastener | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U39100.007.0043 | 0.083-0.086 " | Thép | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 Lbs. | Trơn | €7.10 | RFQ
|
U39100.007.0150 | 0.083-0.086 " | Thép | 0.075 " | 0.032 " | 0.008 " | - | 800 Lbs. | Trơn | €11.74 | RFQ
|
U39100.009.0050 | 0.099-0.103 " | Thép | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Trơn | €7.73 | RFQ
|
U39100.009.0125 | 0.099-0.103 " | Thép | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Trơn | €11.55 | RFQ
|
U39100.009.0137 | 0.099-0.103 " | Thép | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Trơn | €12.91 | RFQ
|
U39100.009.0150 | 0.099-0.103 " | Thép | 0.091 " | 0.038 " | 0.008 " | - | 1,150 Lbs. | Trơn | €12.81 | RFQ
|
U39100.012.0031 | 0.131-0.135 " | Thép | 0.122 " | 0.044 " | 0.008 " | - | 1,875 Lbs. | Trơn | €4.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.