Fabory U51010.037.0125 | Tap Bolt, Kích thước ren 3/8-16, Cấp 18-8, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U51010.037.0125 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RWM 41UG80

FABORY U51010.037.0125 Bu lông tarô, Cỡ ren 3/8-16, Cấp độ 18-8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8RWM phần: U51010.037.0125Tham chiếu chéo: 41UG80
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
€28.21 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc1 1 / 4
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao đầu1 / 4 "
Loại đầuHex
Trưởng Width0.5625 "
Chiều dài1 1 / 4 "
Vật chứng85,000 psi
Độ cứng RockwellHRB95 đến HRC32
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo100 đến 150 KSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U51010.037.0125 Bu lông tarô, Cỡ ren 3/8-16, Cấp độ 18-8, 50PK
€28.21 /đóng gói