vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U51007.062.0900 Vít đầu lục giác, cỡ ren 5/8-18, cấp 18-8 | CG8RVN 29DP72

FABORY U51007.062.0900 Vít đầu lục giác, cỡ ren 5/8-18, cấp 18-8

Trong kho
Khoản mục: CG8RVN phần: U51007.062.0900Tham chiếu chéo: 29DP72

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€81.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-18
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc9
Kết thúcTrơn
Lớp18-8
Chiều cao đầu13 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width0.9375 "
Chiều dài9 "
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ1 1/2 trong
Độ cứng RockwellB80 đến C32
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo85,000 đến 150,000 PSI
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.37
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U51007.062.0900 Vít đầu lục giác, cỡ ren 5/8-18, cấp 18-8
€81.14 /đơn vị