Fabory U39798.025.0250 | Chốt khoan, Chiều dài 2-1/2 inch, Đường kính chốt 1/4 inch, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U39798.025.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 1/4 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RPE 41ME10

FABORY U39798.025.0250 Chốt Clevis, Chiều dài 2-1/2 inch, Đường kính chốt 1/4 inch, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8RPE phần: U39798.025.0250Tham chiếu chéo: 41ME10

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€19.49 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin khoan
Vật liệu cơ bảnThép cắt miễn phí
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Chiều dài dây buộc2
Kết thúcMạ kẽm
Loại đầuCái đầu
Chiều dài2 1 / 2 "
Ghim Dia.1 / 4 "
Loại pinKhông có Pin
Tiêu chuẩnASME B18.8.1
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U39798.025.0250 Chốt Clevis, Chiều dài 2-1/2 inch, Đường kính chốt 1/4 inch, 25PK
€19.49 /đóng gói