FABORY U39350.031.0450 Chốt cotter, Đường kính chốt 5/16 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin Cotter |
Vật liệu cơ bản | Thép carbon thấp |
Kết thúc Fastener | Mạ kẽm |
Chiều dài dây buộc | 4 1 / 2 |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Chiều dài | 4 1 / 2 " |
Ghim Dia. | 5 / 16 " |
Pin kiểu | Ngạnh mở rộng |
Loại pin | Giữ lại |
Hệ thống đo lường | Inch |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu cơ bản | Kết thúc Fastener | Chiều dài dây buộc | Kết thúc | Lớp | Chiều dài | Ghim Dia. | Loại pin | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L39350.063.0063 | Thép | Mạ kẽm | 63 | Mạ kẽm | - | 63mm | 6.3 mm | - | €282.55 | RFQ
| |
L39350.080.0112 | Thép | Mạ kẽm | 112 | Mạ kẽm | - | 112mm | 8.0 mm | - | €360.82 | RFQ
| |
L39610.060.0001 | Thép | Mạ kẽm | 85 | Mạ kẽm | Thép lò xo | 85mm | - | - | €435.27 | RFQ
| |
L39610.070.0001 | Thép | Mạ kẽm | 105 | Mạ kẽm | Thép lò xo | 105mm | - | - | €431.45 | RFQ
| |
L39630.055.0001 | Thép | Mạ kẽm | 92 | Mạ kẽm | Thép lò xo | 92mm | - | - | €408.55 | RFQ
| |
L39630.090.0001 | Thép | Mạ kẽm | 130 | Mạ kẽm | Thép lò xo | 130mm | 8 mm | - | €549.82 | RFQ
| |
M39350.016.0016 | Thép | Mạ kẽm | 16 | Mạ kẽm | - | 16mm | 1.6 mm | - | €5.75 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.