Fabory U39070.006.0062 | Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 1/16 inch, Đường kính chốt 0.0625 inch, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U39070.006.0062 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 0.0625 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PBD 41UW30

FABORY U39070.006.0062 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 1/16 inch, Đường kính chốt 0.0625 inch, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG8PBD phần: U39070.006.0062Tham chiếu chéo: 41UW30

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€131.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Vật liệu cơ bảnThép
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc5/8
Kết thúcTrơn
Chiều dài5 / 8 "
Đường kính danh nghĩa1 / 16 "
Ghim Dia.0.0625 "
Độ cứng RockwellC32
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U39070.006.0062 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 1/16 inch, Đường kính chốt 0.0625 inch, 100PK
€131.87 /đóng gói