FABORY U12020.250.0001 Castle Nut, Cỡ ren 2-1/2-12, Lớp 2
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đai ốc |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | 2 1/2 "-12 |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | Lớp 2 |
Loại hạt | Đai ốc có rãnh Hex |
Tiêu chuẩn | ASME B18.2.2 |
Phong cách | Đai ốc có rãnh Hex |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | UNF (Tốt) |
Chiều rộng trên các căn hộ | 3 3/4 trong |
Quốc gia | Khác nhau |
Sản phẩm | Mô hình | Loại sợi | Kích thước Dia./Thread | Kết thúc Fastener | Chiều rộng trên các căn hộ | Kết thúc | Lớp | Chiều cao | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B12000.025.0001 | UNC (Thô) | 1 / 4 "-20 | Trơn | 7 / 16 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €579.14 | RFQ
| |
B12000.031.0001 | UNC (Thô) | 5 / 16 "-18 | Trơn | 1 / 2 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €504.06 | RFQ
| |
B12000.037.0001 | UNC (Thô) | 3 / 8 "-16 | Trơn | 9 / 16 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €399.19 | RFQ
| |
B12000.043.0001 | UNC (Thô) | 7 / 16 "-14 | Trơn | 11 / 16 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €352.00 | RFQ
| |
B12000.050.0001 | UNC (Thô) | 1 / 2 "-13 | Trơn | 3 / 4 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €350.20 | RFQ
| |
B12000.062.0001 | UNC (Thô) | 5 / 8 "-11 | Trơn | 15 / 16 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €260.19 | RFQ
| |
B12000.075.0001 | UNC (Thô) | 3 / 4 "-10 | Trơn | 1 1 / 8 " | Trơn | Lớp 2 | - | Đai ốc có rãnh Hex | €246.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.