FABORY U11390.062.0001 Đai ốc mứt, Cỡ ren 5/8-11, Hạng A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | mứt hạt |
Vật liệu cơ bản | Thép |
Kích thước Dia./Thread | 5 / 8 "-11 |
Kết thúc Fastener | Trơn |
Kết thúc | Trơn |
Lớp | Hạng A |
Chiều cao | 23 / 64 " |
Loại hạt | Hex Nut - Nặng |
Tiêu chuẩn | ASME B18.2.2 |
Phong cách | Hex Nut - Nặng |
Hệ thống đo lường | Inch |
Hướng luồng | Tay Phải |
Loại sợi | UNC (Thô) |
Chiều rộng trên các căn hộ | 1 1 / 16 " |
Quốc gia | Khác nhau |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.