Fabory U08441.075.0325 | Bu lông tháp, cỡ ren 3/4-10, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U08441.075.0325 Tower Bolt, 3/4-10 Thread Size, 10PK | CG8LLT 41MC37

FABORY U08441.075.0325 Bu lông tháp, Cỡ ren 3/4-10, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8LLT phần: U08441.075.0325Tham chiếu chéo: 41MC37 / 167F39
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
€29.40 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 4 "-10
Kết thúc FastenerMạ kẽm nhúng nóng
Chiều dài dây buộc3 1 / 4
Kết thúcMạ kẽm nhúng nóng
Đầu Dia.15 / 16 "
Chiều cao đầu27 / 64 "
Chiều dài3 1 / 4 "
Độ cứng RockwellHRC 25 đến 34
Tiêu chuẩnASTM A394
Loại kết cấu bu lôngTháp Bolt
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề1 3 / 4
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.28
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U08441.075.0325 Bu lông tháp, Cỡ ren 3/4-10, 10PK
€29.40 /đóng gói