vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U08350.031.0125 Bu lông bước, cỡ ren 5/16-18, cấp A307B, 50PK | CG8LHG 41LK48

FABORY U08350.031.0125 Bu-lông bậc, Cỡ ren 5/16-18, Lớp A307B, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8LHG phần: U08350.031.0125Tham chiếu chéo: 41LK48
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
€68.76 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc1 1 / 4
Kết thúcTrơn
LớpA307B
Đầu Dia.1.000 "thành 1.031"
Chiều cao đầu0.156 "thành 0.176"
Chiều dài1 1 / 4 "
Chiều cao hình vuông0.156 "thành 0.187"
Chiều rộng hình vuông0.307 "thành 0.324"
Tiêu chuẩnASME B18.5
Loại bu lông bướcBước Bolt
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.47
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U08350.031.0125 Bu-lông bậc, Cỡ ren 5/16-18, Lớp A307B, 50PK
€68.76 /đóng gói