Fabory U07041.025.0125 | Ổ cắm có nắp đầu vít, Chiều dài 1-1/4 inch, Kích thước ren 1/4-28, Loại thép hợp kim, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U07041.025.0125 Vít đầu ổ cắm, chiều dài 1-1/4 inch, kích thước ren 1/4-28, cấp thép hợp kim, 100PK | CG8LDE 41UA40

FABORY U07041.025.0125 Vít đầu vít, Chiều dài 1-1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-28, Cấp thép hợp kim, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG8LDE phần: U07041.025.0125Tham chiếu chéo: 41UA40
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
€55.79 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-28
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
LớpThép hợp kim
Đầu Dia.0.375 "
Chiều cao đầu0.25 "
Loại đầuTrụ
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài1 1 / 4 "
Min. Sức căng170,000 đến 180,000 psi
Độ cứng RockwellHRC 39 đến 45
Tiêu chuẩnASME B18.3
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNF (Tốt)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U07041.025.0125 Vít đầu vít, Chiều dài 1-1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-28, Cấp thép hợp kim, 100PK
€55.79 /đóng gói