Fabory U07001.025.0037 | Vít có nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 3/8 inch, Kích thước ren 1/4-20, Cấp thép hợp kim, 100pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U07001.025.0037 Socket Head Cap Screw, 3/8 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LCF 22TV96

FABORY U07001.025.0037 Vít nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 3/8 inch, Kích thước ren 1/4-20, Cấp thép hợp kim, 100PK

Trong kho
Khoản mục: CG8LCF phần: U07001.025.0037Tham chiếu chéo: 22TV96 / 42JA18
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
€35.28 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kích thước ổ đĩa3 / 16 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Kết thúcMạ kẽm
LớpThép hợp kim
Đầu Dia.0.375 "
Chiều cao đầu0.25 "
Loại đầuTrụ
Chiều dài3 / 8 "
Min. Sức căng170,000 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ3 / 8 trong
Độ cứng RockwellC37 đến C45
Tiêu chuẩnASME B18.3
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi- 50 độ F đến 550 độ F
Dia đề.1 / 4 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề3 / 8 "
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.55
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U07001.025.0037 Vít nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 3/8 inch, Kích thước ren 1/4-20, Cấp thép hợp kim, 100PK
€35.28 /đóng gói