Fabory U07000.043.0650 | Vít có nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 6 1/2 inch, Kích thước ren 7/16-14, Cấp thép hợp kim, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U07000.043.0650 Vít có nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 6 1/2 inch, Kích thước ren 7/16-14, Lớp thép hợp kim, 5PK | CG8LCC 54FV53

FABORY U07000.043.0650 Vít nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 6 1/2 inch, Kích thước ren 7/16-14, Cấp thép hợp kim, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8LCC phần: U07000.043.0650Tham chiếu chéo: 54FV53
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
€64.08 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-14
Kích thước ổ đĩa3 / 8 "
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerOxit đen
Kết thúcOxit đen
LớpThép hợp kim
Đầu Dia.0.6563 "
Chiều cao đầu0.4375 "
Loại đầuTrụ
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài6 1 / 2 "
Min. Sức căng170,000 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ6 1/2 trong
Độ cứng RockwellC39 đến C34
Phần tử tự khóaKhông
Tiêu chuẩnASME B18.3
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngInch
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Dia đề.7 / 16 "
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề6 1 / 2
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U07000.043.0650 Vít nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 6 1/2 inch, Kích thước ren 7/16-14, Cấp thép hợp kim, 5PK
€64.08 /đóng gói