vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U04110.043.0175 Tap Bolt, Kích thước ren 7/16-14 Inch, Chiều dài 1-3/4 Inch, Thép, 25PK | CG8KRB 41UF27

FABORY U04110.043.0175 Bu lông tarô, Cỡ ren 7/16-14 inch, Chiều dài 1-3/4 inch, Thép, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8KRB phần: U04110.043.0175Tham chiếu chéo: 41UF27
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
€166.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread7 / 16 "-14
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc1 3 / 4
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Chiều cao đầu19 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width0.625 "
Chiều dài1-3 / 4 "
Vật chứng120000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U04110.043.0175 Bu lông tarô, Cỡ ren 7/16-14 inch, Chiều dài 1-3/4 inch, Thép, 25PK
€166.98 /đóng gói