Fabory U04110.025.0200 | Tap Bolt, 1/4-20 Cỡ ren, 8 cấp, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U04110.025.0200 Tap Bolt, 1/4-20 Thread Size, 8 Grade, 50PK | CG8KQA 41UF03

FABORY U04110.025.0200 Bu lông tarô, Cỡ ren 1/4-20, Cấp độ 8, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8KQA phần: U04110.025.0200Tham chiếu chéo: 41UF03 / 167K16

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€44.15 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc2
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Chiều cao đầu11 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width0.4375 "
Chiều dài2 "
Vật chứng120,000 psi
Độ cứng RockwellC33 đến C39
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Tiêu chuẩnASME B18.2.1
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo150,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U04110.025.0200 Bu lông tarô, Cỡ ren 1/4-20, Cấp độ 8, 50PK
€44.15 /đóng gói