Fabory U01210.062.0250 | Bu lông lục giác bằng thép, cỡ ren 5/8-11, cấp 5, chiều dài 2-1/2 inch, mạ kẽm, 5pk | 41ue42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U01210.062.0250 Bu lông lục giác bằng thép, Kích thước ren 5/8-11, Cấp 5, Chiều dài 2-1/2 inch, Mạ kẽm, 5Pk | CD3UVJ 41UE42

FABORY U01210.062.0250 Bu lông tarô lục giác bằng thép, Cỡ ren 5/8-11, Cấp độ 5, Chiều dài 2-1/2 inch, Mạ kẽm, 5Pk

Trong kho
Khoản mục: CD3UVJ phần: U01210.062.0250Tham chiếu chéo: 41UE42 / 167J57
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
€22.02 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu27 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width15 / 16 "
Chiều dài2.5 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Phong cáchHoàn toàn theo luồng
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59

Chi tiết sản phẩm:

  • Fabory U01210.062.0250 là một bu lông vòi bằng thép carbon với đầu hình lục giác và ren UNC thuận tay phải. Nó có cấu trúc cấp 5 để chịu được lực cắt cao và lớp mạ kẽm lý tưởng cho môi trường ăn mòn.
  • Nó được sử dụng trong các lỗ được khai thác trước hoặc với đai ốc, và cũng có thể được sử dụng với cờ lê cho mục đích thắt chặt.
  • Bu lông Fabory này đáp ứng các tiêu chuẩn SAE J429 và ASME B18.2.1 và có độ bền kéo tối đa là 120000 psi.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U01210.062.0250 Bu lông tarô lục giác bằng thép, Cỡ ren 5/8-11, Cấp độ 5, Chiều dài 2-1/2 inch, Mạ kẽm, 5Pk
€22.02 /đóng gói