Fabory U01210.031.0175 | Bu lông lục giác, cấp 5, kích thước 5/16-18 inch, thép, mạ kẽm, 50pk | 41ud81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U01210.031.0175 Hex Tap Bolt, Grade 5, 5/16-18 Inch Size, Steel, Zinc Plated Finish, 50Pk | CD3YBB 41UD81

FABORY U01210.031.0175 Bu lông lục giác, cấp 5, kích thước 5/16-18 inch, thép, mạ kẽm, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: CD3YBB phần: U01210.031.0175Tham chiếu chéo: 41UD81 / 167H96
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
€37.39 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhấn Bolt
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread5 / 16 "-18
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 5
Chiều cao đầu7 / 32 "
Loại đầuHex
Trưởng Width1 / 2 "
Chiều dài1.75 "
Vật chứng74,000 đến 85,000 psi
Độ cứng RockwellC19 đến C30
Loại đinh ốcBu lông lục giác
Phong cáchHoàn toàn theo luồng
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo105,000 đến 120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U01210.031.0175 Bu lông lục giác, cấp 5, kích thước 5/16-18 inch, thép, mạ kẽm, 50Pk
€37.39 /đóng gói