vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY U01038.062.0450 Bu-lông cày, Cỡ ren 5/8-11, Lớp 8 | CG8JZX 41TU55

FABORY U01038.062.0450 Bu-lông cày, Cỡ ren 5/8-11, Lớp 8

Trong kho
Khoản mục: CG8JZX phần: U01038.062.0450Tham chiếu chéo: 41TU55

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€17.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCày Bolt
Vật liệu cơ bảnThép carbon
Kích thước Dia./Thread5 / 8 "-11
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc4 1 / 2
Kết thúcTrơn
LớpLớp 8
Góc đầu80 đến 82 độ.
Đầu Dia.1.147 "
Kiểu đầuBộ đếm
Loại đầu# 3 Phẳng
Chiều dài4 1 / 2 "
Loại bu lông càyBu lông cày cổ vuông
Chiều rộng hình vuông0.625 "
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiUNC (Thô)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY U01038.062.0450 Bu-lông cày, Cỡ ren 5/8-11, Lớp 8
€17.75 /đơn vị