Fabory M55010.160.0120 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M16 X 2, cấp A4, 5pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M55010.160.0120 Vít đầu lục giác, cỡ ren M16 x 2, cấp A4, 5PK | CG8JGD 38EA69

FABORY M55010.160.0120 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 2, Cấp độ A4, 5PK

Trong kho
Sản phẩm: CG8JGD phần: M55010.160.0120Tham chiếu chéo: 38EA69 / 157C84

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€44.51 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kích thước Dia./ThreadM16x2
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc120
Kết thúcTrơn
LớpA4
Chiều cao đầu10mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24 mm
Chiều dài120mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ120 mm
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.98
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M55010.160.0120 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 2, Cấp độ A4, 5PK
€44.51 /đóng gói