Fabory M51580.060.0016 | Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 6mm, Lớp A1, Đường kính chốt 6.0mm, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M51580.060.0016 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A1 Grade, 6.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HXX 41KR15

FABORY M51580.060.0016 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 6mm, Lớp A1, Đường kính chốt 6.0mm, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8HXX phần: M51580.060.0016Tham chiếu chéo: 41KR15

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€7.70 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt chốt
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc16
Kết thúcTrơn
LớpA1
Chiều dài16mm
Đường kính danh nghĩa6 mm
Ghim Dia.6.0 mm
Loại pinDowel tiêu chuẩn
Tiêu chuẩnD7
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M51580.060.0016 Chốt chốt, Đường kính danh nghĩa 6mm, Lớp A1, Đường kính chốt 6.0mm, 10PK
€7.70 /đóng gói