vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M51428.050.0020 Chốt lò xo, Đường kính danh nghĩa 5 mm, Lớp A2, 10PK | CG8HHA 41KM43

FABORY M51428.050.0020 Chốt lò xo, Đường kính danh nghĩa 5mm, Lớp A2, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8HHA phần: M51428.050.0020Tham chiếu chéo: 41KM43

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€12.99 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)5.40-5.60mm
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc20
Kết thúcTrơn
LớpA2
Chiều dài20mm
Đường kính danh nghĩa5 mm
Bên ngoài Dia.5"
Loại pinrãnh
Tiêu chuẩnD1481
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Quốc giaKhác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)Vật liệu cơ bảnđường kính vátChiều dài vát mép (Tối đa)Chiều dài vát mép (Tối thiểu)Tham chiếu chiều dài ChamferSức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúc FastenerGiá cả
FABORY U39100.007.0043 Chốt lò xo, Đường kính 0.083-0.086 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 5/64 inch, Lớp thép lò xo | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Thép0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Trơn€7.10
RFQ
FABORY U39100.007.0150 Chốt lò xo, Đường kính 0.083-0.086 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 5/64 inch, Lớp thép lò xo | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Thép0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Trơn€11.74
RFQ
Chân lò xo FABORY U39100.009.0050, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€7.73
RFQ
FABORY U39100.009.0125 Chốt lò xo, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€11.55
RFQ
FABORY U39100.009.0137 Chốt lò xo, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€12.91
RFQ
FABORY U39100.009.0150 Chốt lò xo, Đường kính 0.099-0.103 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 3/32 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Thép0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Trơn€12.81
RFQ
FABORY U39100.012.0031 Chốt lò xo, Đường kính 0.131-0.135 inch. Phạm vi, Đường kính danh nghĩa 1/8 inch, Lớp thép lò xo | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Thép0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 Lbs.Trơn€4.09
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M51428.050.0020 Chốt lò xo, Đường kính danh nghĩa 5mm, Lớp A2, 10PK
€12.99 /đóng gói