vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M39740.020.0016 Chốt đảo ngược có rãnh nửa chiều dài, Đường kính chốt 2 mm, 50PK | CG8GHT 41KK50

FABORY M39740.020.0016 Chốt ngược có rãnh nửa chiều dài, Đường kính chốt 2mm, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8GHT phần: M39740.020.0016Tham chiếu chéo: 41KK50

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.59 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim có rãnh
Vật liệu cơ bảnThép cắt miễn phí
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
Chiều dài tổng thể16 mm
Ghim Dia.2 mm
Loại pinLoại E
Tiêu chuẩnD1474
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M39740.020.0016 Chốt ngược có rãnh nửa chiều dài, Đường kính chốt 2mm, 50PK
€23.59 /đóng gói