vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M39350.100.0090 Cotter Pin, 10mm Pin Dia., 5PK | CG8FWA 41KG74

FABORY M39350.100.0090 Chốt Cotter, Đường kính chốt 10 mm, 5PK

Trong kho
Khoản mục: CG8FWA phần: M39350.100.0090Tham chiếu chéo: 41KG74

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€24.01 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin Cotter
Vật liệu cơ bảnThép carbon thấp
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Chiều dài dây buộc90
Kết thúcMạ kẽm
Chiều dài90mm
Ghim Dia.10 mm
Pin kiểuNgạnh mở rộng
Loại pinGiữ lại
Hệ thống đo lườngmetric

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Quốc giaKhác nhau

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ bảnKết thúc FastenerChiều dài dây buộcKết thúcLớpChiều dàiGhim Dia.Loại pinGiá cả
FABORY L39350.063.0063 Chốt cotter, Đường kính chốt 6.3mm. | CG7YQQ 179T62 L39350.063.0063ThépMạ kẽm63Mạ kẽm-63mm6.3 mm-€282.55
RFQ
FABORY L39350.080.0112 Pin Cotter, Đường kính chân 8.0mm. | CG7YQT 179T70 L39350.080.0112ThépMạ kẽm112Mạ kẽm-112mm8.0 mm-€360.82
RFQ
FABORY L39610.060.0001 Chốt Cotter, Lớp thép lò xo | CG7YRB 176M20 L39610.060.0001ThépMạ kẽm85Mạ kẽmThép lò xo85mm--€435.27
RFQ
FABORY L39610.070.0001 Pin Cotter, Lớp thép lò xo | CG7YRC 176M21 L39610.070.0001ThépMạ kẽm105Mạ kẽmThép lò xo105mm--€431.45
RFQ
FABORY L39630.055.0001 Chốt Cotter, Lớp thép lò xo | CG7YRD 176M26 L39630.055.0001ThépMạ kẽm92Mạ kẽmThép lò xo92mm--€408.55
RFQ
FABORY L39630.090.0001 Pin Cotter, Lớp thép lò xo, Đường kính pin 8mm. | CG7YRE 176M29 L39630.090.0001ThépMạ kẽm130Mạ kẽmThép lò xo130mm8 mm-€549.82
RFQ
FABORY M39350.016.0016 Chân cotter, Đường kính chân 1.6mm. | CG8FRD 54FP20 M39350.016.0016ThépMạ kẽm16Mạ kẽm-16mm1.6 mm-€5.75
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M39350.100.0090 Chốt Cotter, Đường kính chốt 10 mm, 5PK
€24.01 /đóng gói