Fabory M08250.120.0065 | Bu lông vận chuyển, cỡ ren M12 X 1.75, loại 4.6, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M08250.120.0065 Bu lông vận chuyển, cỡ ren M12 x 1.75, loại 4.6, 25PK | CG8EBD 54FM06

FABORY M08250.120.0065 Bu-lông vận chuyển, Cỡ ren M12 x 1.75, Loại 4.6, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8EBD phần: M08250.120.0065Tham chiếu chéo: 54FM06

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€70.84 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐc vít
Vật liệu cơ bảnThép
Loại bu lông vận chuyểnỐc vít
Kích thước Dia./ThreadM12x1.75
Kết thúc FastenerMạ kẽm
Chiều dài dây buộc65
Kết thúcMạ kẽm
LớpLớp 4.6
Đầu Dia.29.35 đến 30.65mm
Chiều cao đầu6.95 mm
Loại đầuTròn
Chiều dài65mm
Loại cổSquare
Chiều cao hình vuông8.75mm
Chiều rộng hình vuông12.70mm
Tiêu chuẩnDIN 603
Hệ thống đo lườngmetric
Độ bền kéo58,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.85
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M08250.120.0065 Bu-lông vận chuyển, Cỡ ren M12 x 1.75, Loại 4.6, 25PK
€70.84 /đóng gói