vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M07840.080.0025 Socket Set Screw, Steel, M8 X 1.25mm Thread Size, 25PK | CG8DWW 54FL06

FABORY M07840.080.0025 Vít bộ đầu cắm, Thép, Cỡ ren M8 X 1.25mm, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DWW phần: M07840.080.0025Tham chiếu chéo: 54FL06

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€18.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đặt ổ cắm
Tương đương thập phân0.315 "
Kích thước ổ đĩa4 mm
Loại ổHex socket
Kết thúcOxit đen
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể25 mm
Điểm Dia.5.0 mm
Vật liệu điểmThép
Loại điểmCup
Hệ thống đo lườngmetric
Kích thước chủ đềM8 x 1.25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M07840.080.0025 Vít bộ đầu cắm, Thép, Cỡ ren M8 X 1.25mm, 25PK
€18.98 /đóng gói