vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M07400.140.0080 Vít đầu phẳng có ổ cắm theo hệ mét, Chiều dài 80mm, Kích thước ren M14 x 2, Loại 10.9, 10PK | CG8DRH 42NN80

FABORY M07400.140.0080 Vít có đầu bằng phẳng dạng ổ cắm hệ mét, Chiều dài 80 mm, Kích thước ren M14 x 2, Loại 10.9, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DRH phần: M07400.140.0080Tham chiếu chéo: 42NN80 / 164U51
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
€28.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm theo hệ mét Vít đầu phẳng
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM14x2
Kích thước ổ đĩa10 mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerOxit đen
Kết thúcOxit đen
LớpLớp 10.9
Góc đầu90 độ.
Đầu Dia.27 mm
Chiều cao đầu7 mm
Loại đầuBằng phẳng
Kích thước lỗKhông có huyệt
Chiều dài80mm
Min. Sức căng150,800 psi
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ80 mm
Độ cứng RockwellC32 đến C39
Phần tử tự khóaKhông
Tiêu chuẩnDIN 7991
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi- 58 độ F đến 302 độ F
Dia đề.M14
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề80mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M07400.140.0080 Vít có đầu bằng phẳng dạng ổ cắm hệ mét, Chiều dài 80 mm, Kích thước ren M14 x 2, Loại 10.9, 10PK
€28.09 /đóng gói