Fabory M07400.120.0035 | Vít có nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M12 X 1.75, Loại 10.9, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M07400.120.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M12 x 1.75 Thread Size, Class 10.9, 50PK | CG8DQY 53GH05

FABORY M07400.120.0035 Vít có đầu bịt, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M12 x 1.75, Loại 10.9, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DQY phần: M07400.120.0035Tham chiếu chéo: 53GH05 / 164U80
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
€40.35 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12x1.75
Kích thước ổ đĩa8 mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerOxit đen
Kết thúcOxit đen
LớpLớp 10.9
Góc đầu90 độ.
Đầu Dia.26.88 mm
Chiều cao đầu7.4 mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài35mm
Min. Sức căng1040 Mpa
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ35 mm
Độ cứng RockwellHRC32 đến HRC39
Tiêu chuẩnISO 10642
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Dia đề.M12
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề35mm
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.69
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M07400.120.0035 Vít có đầu bịt, Chiều dài 35mm, Kích thước ren M12 x 1.75, Loại 10.9, 50PK
€40.35 /đóng gói