Fabory M07400.100.0060 | Vít có nắp đầu ổ cắm, Chiều dài 60mm, Kích thước ren M10 X 1.50, Loại 10.9, 50pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M07400.100.0060 Vít đầu ổ cắm, dài 60mm, cỡ ren M10 x 1.50, loại 10.9, 50PK | CG8DQU 53GH01

FABORY M07400.100.0060 Vít có đầu bịt, Chiều dài 60mm, Kích thước ren M10 x 1.50, Loại 10.9, 50PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DQU phần: M07400.100.0060Tham chiếu chéo: 53GH01 / 164U78
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
€65.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỔ cắm đầu vít
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM10x1.5
Kích thước ổ đĩa6 mm
Loại ổHex socket
Kết thúc FastenerOxit đen
Kết thúcOxit đen
LớpLớp 10.9
Góc đầu90 độ.
Đầu Dia.22.4 mm
Chiều cao đầu6.2 mm
Loại đầuBằng phẳng
Chiều dài60
Min. Sức căng1040 Mpa
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ32 mm
Độ cứng RockwellHRC32 đến HRC39
Tiêu chuẩnISO 10642
Phong cáchỔ cắm đầu vít
Hệ thống đo lườngmetric
Dia đề.M10
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề32mm
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.77
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M07400.100.0060 Vít có đầu bịt, Chiều dài 60mm, Kích thước ren M10 x 1.50, Loại 10.9, 50PK
€65.87 /đóng gói