Fabory M04171.120.0025 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M12 X 1.25, loại 10.9, 25pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M04171.120.0025 Vít đầu lục giác, cỡ ren M12 x 1.25, loại 10.9, 25PK | CG8DLX 38CV16

FABORY M04171.120.0025 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M12 x 1.25, Loại 10.9, 25PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DLX phần: M04171.120.0025Tham chiếu chéo: 38CV16
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
€44.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM12x1.25
Kết thúc FastenerTrơn
Chiều dài dây buộc25
Kết thúcTrơn
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu7.5 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width19 mm
Chiều dài25mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ25 mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC32 đến HRC39
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 961
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo1,000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu siêu mịn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M04171.120.0025 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M12 x 1.25, Loại 10.9, 25PK
€44.11 /đóng gói