Fabory M04114.160.0060 | Vít đầu lục giác, cỡ ren M16 X 2, loại 10.9, 10pk | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M04114.160.0060 Vít đầu lục giác, cỡ ren M16 x 2, loại 10.9, 10PK | CG8DGZ 38CU24

FABORY M04114.160.0060 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 2, Loại 10.9, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8DGZ phần: M04114.160.0060Tham chiếu chéo: 38CU24 / 157A06
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
€53.69 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16x2
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc60
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 10.9
Chiều cao đầu10 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24 mm
Chiều dài60mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ60 mm
Vật chứng830 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC32 đến HRC39
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 933
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo1,000 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiSố liệu thô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.18
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M04114.160.0060 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 2, Loại 10.9, 10PK
€53.69 /đóng gói