vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FABORY M01240.160.0070 Hex Head Cap Screw, M16 x 1.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8CTZ 38CN72

FABORY M01240.160.0070 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 1.50, Loại 8.8, 10PK

Trong kho
Khoản mục: CG8CTZ phần: M01240.160.0070Tham chiếu chéo: 38CN72

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€54.52 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./ThreadM16x1.5
Kết thúc FastenerVàng kẽm
Chiều dài dây buộc70
Kết thúcVàng kẽm
LớpLớp 8.8
Chiều cao đầu10 mm
Loại đầuHex
Trưởng Width24 mm
Chiều dài70mm
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ38 mm
Vật chứng580 N / mm-sq.
Độ cứng RockwellHRC22 đến HRC32
Loại đinh ốcVít đầu lục giác
Tiêu chuẩnDIN 960
Hệ thống đo lườngmetric
Nhiệt độ. Phạm vi-58 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo800 N / mm-sq.
Hướng luồngTay Phải
Kiểu chủ đềPhân luồng một phần
Loại sợiSố liệu tốt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.42
Quốc giaKhác nhau

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FABORY M01240.160.0070 Vít đầu lục giác, Kích thước ren M16 x 1.50, Loại 8.8, 10PK
€54.52 /đóng gói